Beli Amplas Grit 80 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp89.900

    PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER F3010/6A80 154281 Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 50x30x30
    • Type: Fan grinder
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 10
    • Diameter (mm): 30
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Maximum Speed (rpm): 25400
  2. Langsol Waterproof Abrasive Cloth (Amplas Gulung)
    Mulai

    Rp54.900

    Langsol Waterproof Abrasive Cloth (Amplas Gulung)
    Deskripsi:
    Grit C/P 105mm x 50m/roll
    atribut:
    • Width (mm): 105
  3. BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp6.900

    BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)
    Deskripsi:
    Amplas velcro disc-C411-125 mm-8 hole-P60 untuk mesin amplas random orbit sander, diameter 125mm, 8 lubang. Cocok untuk mengamplas di permukaan cat, kayu, metal,pernis, filler material composit dan roughcastLapisan stearate spesial yang mencegah penyumbatan dan memastikan masa pakai lebih panjangMengandung aluminium oxide premium yang menghasilkan daya kikis tinggi
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 125
    • Perforation (holes): 8
  4. PFERD Fan Grinder Grit 60 F4020/6A (Amplas Gagang)
    56%
    Mulai

    Rp55.900

    PFERD Fan Grinder Grit 60 F4020/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER GRIT60 F4020A/6 154625
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6x4x4
    • Type: Fan A
    • Item: Flap Wheel
    • Grit Size: 60
    • Thickness (mm): 20
    • Diameter (mm): 40
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 19100
  5. Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)
    Deskripsi:
    -Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used._x000D__x000D_-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed._x000D__x000D_-From the rough cutting of belts polish
    atribut:
    • Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
  6. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  7. PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB1530A (Mata Amplas Drum)
    Mulai

    Rp29.900

    PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB1530A (Mata Amplas Drum)
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1530A80 147856 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 15 MM dengan kecepatan maksimum 36000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surface
    atribut:
    • Dimensions (cm): 3x1.5x1.5
    • Type: Spiral Band GSB
    • Item: Spiral Band
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Grit Size: 80
    • Length (mm): 30
    • Diameter (mm): 15
    • Maximum Speed (rpm): 36000
  8. PFERD Fan Grinder Grit 80 F4020/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp129.900

    PFERD Fan Grinder Grit 80 F4020/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER F4020/6A80 154632 Benefit The abrasive grains project well out of the bond, leaving large chips spaces which prevent tool loading even at high removal rates. Sharp, superhard abrasive particles ensure maximum cutting performance without undesirable heat build-up. The tools are coated with a monolayer of abrasive grit. They are therefore cheaper than other diamond and CBN tools, which makes them suitable for processing smalle r batch sizes. Virtually any tool shape (profile) can be produced.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 60x40x40
    • Type: Fan grinder
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 20
    • Diameter (mm): 40
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Maximum Speed (rpm): 19100
  9. PFERD Fan Grinder Grit80 F3010/3A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp89.900

    PFERD Fan Grinder Grit80 F3010/3A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER GRIT80 F3010A/3 154274
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5x3x3
    • Type: Fan A
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 10
    • Diameter (mm): 30
    • Arbor (mm): 3
    • Application: Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 25400
  10. PFERD Fan Grinder Grit 80 F5020/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp149.900

    PFERD Fan Grinder Grit 80 F5020/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER GRIT80 F5020A/6 155134
    atribut:
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 20
    • Diameter (mm): 50
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Dimensions (cm): 6x5x5
    • Type: Fan A
    • Maximum Speed (rpm): 15200
  11. PFERD Fan Grinder Grit 80 F4015/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp119.900

    PFERD Fan Grinder Grit 80 F4015/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER GRIT80 F4015A/6 154458
    atribut:
    • Dimensions (cm): 5.5x4x4
    • Type: Fan A
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 15
    • Diameter (mm): 40
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Metal
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Maximum Speed (rpm): 19100
  12. PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530A (Mata Amplas Drum)
    Mulai

    Rp46.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 GSB4530A (Mata Amplas Drum)
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB4530A80 148396 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 45 MM d engan kecepatan maksimum 12700 mm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 30x45x45
    • Type: Fine Grinding
    • Item: Spiral Band
    • Application: Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grit Size: 80
    • Diameter (mm): 45
    • Maximum Speed (rpm): 12700
  13. PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220A
    Mulai

    Rp18.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220A
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2220A80 147993 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 22 MM d engan kecepatan maksimum 26000 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surface
    atribut:
    • Dimensions (mm): 20x30x30
    • Type: Fine Grinding
    • Item: Spiral Band
    • Application: Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grit Size: 80
    • Diameter (mm): 22
    • Maximum Speed (rpm): 26000
  14. PFERD Abrasive Band Grit80 KSB3030A
    Mulai

    Rp38.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 KSB3030A
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND KSB3030A80 149348 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 30 MM d engan kecepatan maksimum 9100 rpm.Amplas Spiral ini biasa digunak an di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 30x30x30
    • Type: Fine Grinding
    • Item: Spiral Band
    • Application: Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grit Size: 80
    • Diameter (mm): 30
    • Maximum Speed (rpm): 9100
  15. PFERD Abrasive Band Grit80 GSB5125A
    Mulai

    Rp50.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 GSB5125A
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB5125A80 148501 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 51 MM d engan kecepatan maksimum 11200 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 25x51x51
    • Type: Fine Grinding
    • Item: Spiral Band
    • Application: Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Grit Size: 80
    • Diameter (mm): 51
    • Maximum Speed (rpm): 11200
  16. PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB1010A (Mata Amplas Drum)
    Mulai

    Rp21.900

    PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB1010A (Mata Amplas Drum)
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1010A80 147672 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 1x1x1
    • Type: Spiral Band GSB
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Length (mm): 10
    • Diameter (mm): 10
    • Maximum Speed (rpm): 44000
  17. PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB6030A (Mata Amplas Drum)
    Mulai

    Rp57.900

    PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB6030A (Mata Amplas Drum)
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB6030A80 148563 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 60 MM dengan kecepatan maksimum 9500 rpm.Amplas Spiral ini biasa digun akan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 3x6x6
    • Type: Spiral Band GSB
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Length (mm): 30
    • Diameter (mm): 60
    • Maximum Speed (rpm): 9500
  18. PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020A
    Mulai

    Rp29.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 GSB1020A
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND GSB1020A80 147702 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 10 MM dengan kecepatan maksimum 44000 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit For radii surface
    atribut:
    • Dimensions (cm): 2x1x1
    • Type: Spiral Band GSB
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Length (mm): 20
    • Diameter (mm): 10
    • Maximum Speed (rpm): 44000
  19. PFERD Abrasive Band Grit80 KSB5125A
    Mulai

    Rp46.900

    PFERD Abrasive Band Grit80 KSB5125A
    Deskripsi:
    ABRASIVE SPIRAL BAND KSB5125A80 149539 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide A dan mempunyai ukuran diameter 51 MM dengan kecepatan maksimum 11200 rpm.Amplas Spiral ini biasa digu nakan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja . Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 2.5x5.1x5.1
    • Type: Spiral Band KSB
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Length (mm): 25
    • Diameter (mm): 51
    • Maximum Speed (rpm): 11200
  20. Langsol Waterproof Abrasive Paper
    39%
    Mulai

    Rp249.900

    Langsol Waterproof Abrasive Paper
    Deskripsi:
    Grit C/P 9inch x 11inch (230x280mm)
    atribut:
    • Sheet Size (inch): 9 x 11
    • Sheet Size (mm): 230 x 280
Daftar Harga Amplas Grit 80 Terbaru November 2026
PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)Rp89.900
Langsol Waterproof Abrasive Cloth (Amplas Gulung)Rp54.900
BOSCH Sanding Disc Velcro C411 (Amplas Bulat)Rp6.900
PFERD Fan Grinder Grit 60 F4020/6A (Amplas Gagang)Rp55.900
Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)Rp499.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
PFERD Abrasive Band Grit 80 GSB1530A (Mata Amplas Drum)Rp29.900
PFERD Fan Grinder Grit 80 F4020/6A (Amplas Gagang)Rp129.900
PFERD Fan Grinder Grit80 F3010/3A (Amplas Gagang)Rp89.900
PFERD Fan Grinder Grit 80 F5020/6A (Amplas Gagang)Rp149.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)